Beli gasoline water pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Morris Discharge Sunny Hose (Selang Sunny / Selang Air)
    Mulai

    Rp1.599.900

  2. Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  3. PRO-QUIP Pump Engine Gasoline for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    Mulai

    Rp3.699.900

    PRO-QUIP Pump Engine Gasoline for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)
    atribut:
    • Machine: SIlinder Tunggal 4-tak, Sistem Pendingin Udara
    • Machine Type: QX200
    • Fill Cylinder (cc): 196
    • Diameter Pipe Suction (mm): 80
    • Diameter Pipa Pengeluaran (mm): 80
    • Daya Hisap Maks. (m): 8
    • Daya Dorong Maks. (m): 30
    • Ignition System: Recoil
    • Transmitting Capacity (m³/hour): 48
  4. ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Working Pressure (Bar): 2
  5. Fujikawa Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)
    Mulai

    Rp849.900

  6. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  7. Sunny Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)
    Mulai

    Rp499.900

    Sunny Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)
    atribut:
    • Material: Chemical fiber and flexible PVC
  8. YASUKA Sunny House
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    Mulai

    Rp12.900

    ROHA Discharge Sunny Hose 100m (Selang Sunny / Selang Air)
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Working Pressure (Bar): 2
  10. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  11. Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Accessories: Strainers, Hose coupling
    • Available Time in Full (minute): 102
    • Caliber (mm): 50
    • Content Set: 1 strainer ; 1 hose coupling ; 1 hose clamp ring ; 1 hose band
    • Discharge Rate (L/minute): 620
    • Engine Type: GX120T2
    • Fuel Tank Capacity (L): 2.0
    • Maximum Output (kW/rpm): 2.6/3600
    • Total Head (m): 32
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  12. SUN RUN Hydraulic Gasoline Pump (Pompa Hhidrolik)
    Mulai

    Rp159.999.900

    SUN RUN Hydraulic Gasoline Pump (Pompa Hhidrolik)
    Deskripsi:
    SPEGM SeriesHydraulic Gasoline Pump-Vary reservoirs for use with a wide range of cylinders and application-All pumps feature sturdy Roll Cages for use in tough environments-High by pass pressure improve productivity on all model
    atribut:
    • Reservoir Capacity (L): 8
    • Flow at rated pressure (L): 0.78-55
    • Motor Size (Hp): 4
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Flow Rate 1 stage (L/minute): 5.5
    • Flow Rate 2 stage (L/minute): 0.78
    • Valve Function: Advance/Hold/Retract
    • DBA at Idle and 700bar: 90
Daftar Harga gasoline water pump Terbaru October 2026
Morris Discharge Sunny Hose (Selang Sunny / Selang Air)Rp1.599.900
Hiroshita Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)Rp1.899.900
Aipower Gasoline Water PumpRp3.099.900
Yato Gasoline Water PumpRp3.699.900
Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Rp3.099.900
PRO-QUIP Pump Engine Gasoline for Dirty Water (Pompa Alkon Air Kotor)Rp3.699.900
ROHA Discharge Sunny Hose 50m (Selang Sunny / Selang Air)Rp389.900
Fujikawa Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)Rp849.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Sunny Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)Rp499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)